手動割り出し台

手動割り出し台 - ユキワ精工手動割り出し台 - ユキワ精工手動割り出し台 - ユキワ精工

DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。
操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。
クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。

コレットチャック寸法(mm)MAX25割出数24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。割出精度累積60秒以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法R1(mm)
寸法R2(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法T3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952696DMB90-2490132118 M6×1078 M6×107953121801801238222595561512h71240H621
213,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06952705DMB110-24110166150 M8×1288 M8×12986514220220150100256115662214h71440H621
247,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする