曜日別特売

ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)

ハケぬりシーラー(溶剤タイプ) - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。

形態種類シール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952443#8656
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952443
2017-01-10
用途: ボデー合わせ目のシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

ハケ作業で上に塗装をする箇所に最適と思う。通常のウレタンや変性シリコンより乾燥が早いのがいい。

対象商品 : 06952443
2015-10-04
用途: 車体床接合部のシール補修
建設業・工事業

新車のように刷毛目を残してシールができる。専用の刷毛があるとさらに良い。

2015-06-17
用途: 板金繋ぎ目

チューブタイプに比べて軟らかさが丁度良くて作業時間の短縮が出来ました。溶剤の刺激も少ないので狭いところで使用しても気分がわるくならずにすみました!

対象商品 : 06952443
2015-02-27
用途: 車の鈑金修理

程よくやわらかくて使いやすい

対象商品 : 06952443
2013-07-15
用途: 鉄板のつなぎ目
自動車・二輪車・自転車関連業

前からの定番で、無くなる前に割引サービスの時に注文します、もう少し安くなるか?
同じような安い商品があればいいですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする