こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥549
税込¥604
(46)
内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
テープ長さ(m)9.14
テープ厚さ(mm)3.2
テープ幅(mm)6.4
トラスコ品番471-4270
質量(g)300
危険物の類別非危険物
内容量1ロール
自動車用塗装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06952242
2014-06-12
- 用途:
- 自動車配線の防水処理
自動車・二輪車・自転車関連業
伸び、粘着が良く防水処理に適しており、カットも自由に出来作業性が良い。
1人が参考にしています