曜日別特売

ウレタンコーティング

ウレタンコーティング - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。
粗い肌の補修に適しています

灰色形態バッグ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0528717788221パック(250mL)0.25L
7,731
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06952626#88231パック(150mL)150mL
3,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06952626
2017-09-16
用途: 車の塗装時に、新車の様な模様が必要なので、

この荒さが必要なので昔から使用していますので、安心して使えます。

対象商品 : 06952626
2016-06-16
用途: フレームのコート
すずき自動車

新車の時と同じ感じの肌が出て、固まり具合もよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする