曜日別特売

ロッカーガード

ロッカーガード - 3M(スリーエム)

飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。

種類コーティング剤/耐チッピングコート容量(mL)650形態危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952452#8949650クリーム
4,508
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
06952461#8950650
2,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする