ソーラー
リキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨)
アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
主研磨剤の種類
アルミニュームシリケート
シリカ、アルミナ
仕様
肌調整
適合
ウールバフ
pH
9.6~10.0
最適なポリッシャーの回転数
1800
研磨剤の粒径(μ)
3~50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4.5kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(4.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06951987
#1001-L
P1000~P1200
リキッドタイプ
¥
8,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください