シーラー#555

シーラー#555 - ソーラーシーラー#555 - ソーラー
(11件のレビュー)

硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。

用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形態
危険物の類別
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06952312#5551本(160mL)チューブ第二類引火性固体0.16kg
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
06952321#5551本(320mL)カートリッジ指定可燃物可燃性固体類0.32kg
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 車の雨漏り対策
金融・保険業

シビックの定番雨漏り用に購入しコーキングしました。色はしっかりした白で粘度は少し固めな感じがしましたが変にたれたりしないのでヘラなどで延ばす使用法なら問題ないと感じました。今のところ雨漏りは止まっています。

2024-11-29
用途: 自動車板金作業
ボディ-ショップいわま

今まで、使用していたシ-ラ-と使用した感じは変わりなく、硬化後も変わりありませんでした。

対象商品 : 06952312
2022-04-06
用途: 自動車の雨漏り時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の雨漏り時の補修に使用。
特に問題なく使用できていますが、
カラーバリエーション(黒とか)が
あればより良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06952321
2020-11-02
用途: 自動車の鈑金塗装

色々シ-ラ-においては試してみましたが、当社の作業員はこの商品がお気に入りのです。他社商品と比較してもう少し価格が安ければと思います。作業員の好みに左右される商品だと思われますので後は価格。

対象商品 : 06952312
2019-06-05
用途: 自動車シール全般

速乾で作業効率が良い値段も安くのびもありシールも引きやすい ただ出し口が1~3日で固まり夏場は冷蔵庫に入っている

1が参考にしています
対象商品 : 06952312
2019-05-26
用途: 車の板金塗装に。
石崎自動車

これで、残った中身が、固まらなければ一番ですが、。
安くて、肉痩せも、それほどせず、
良いと思います。

対象商品 : 06952312
2020-09-08
用途: ドアパネルのシール
卸売・小売業

のびが良く作業しやすいのですが、絞り出すのに多少力が必要でチュープを形良く保つのが難しいです。

対象商品 : 06952312
2016-06-08
用途: 塗装作業時
オートボデーサービスおいでサービス業

今までも使ってきた材料なので製品的なことは全然問題ないです。
とにかく価格が安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする