ツウィンクルスーパーL-1000

ツウィンクルスーパーL-1000 - ソーラー
(4件のレビュー)

キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06951926L-1000細目P1000~1200リキッドタイプ
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06951926
2020-08-11
用途: 自動車ボディーを磨いた。

自動車キズ、磨きに適してます。少し粗目ですので、キズ消しに
最適です。

対象商品 : 06951926
2019-12-26
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他店より安価に買えました。良かったです。メーカー商品ですから、特に問題有りません。

対象商品 : 06951926
2016-12-11
用途: 塗装後の磨きに。
松原商会

耐水#1000対応のペーパー目を消してくれ塗装肌の調整に適している。何度も磨く事でも肌調整用なので剥がれる心配もない。
ソリッド、メタリック何でも色問わず磨ける。

1が参考にしています
対象商品 : 06951926
2014-10-17
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

よく切れる。肌調整に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする