ツウィンクルスーパーL-1500

ツウィンクルスーパーL-1500 - ソーラー
(13件のレビュー)

キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色最適なポリッシャーの回転数1500rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06951944L-1500P1500~2000リキッドタイプ
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06951944
2025-09-15
用途: バイクのタンクの塗装研磨に使用
mitsuda katsuya卸売・小売業

伸びが良く均一に削りやすい。
またリピートしたくなる一品でした。

対象商品 : 06951944
2021-06-22
用途: 水垢落とし、小傷修復
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジバフ、羊毛バフ両方で試用
水垢落としとしてはもう少し番手が荒いコンパウンドの方が作業性は良いと感じました
粘性も適度にあり、飛び散る事も無く使えるため、技術経験が浅い方でも問題無く使えるかと思います

2が参考にしています
対象商品 : 06951944
2021-10-28
用途: 車を磨く時に使う
株式会社阿部直商店

最高だ!!
値段のそこそこ安かったので、送料も含めて

対象商品 : 06951944
2017-10-04
用途: 塗装作業時
下東漆器

いつも使っています。使い勝手が、大変いいです。
これからもずっと、使っていくつもりです。

対象商品 : 06951944
2022-01-12
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨力は遜色ありません。ただ。キレが悪いのがちょっと気になります。

対象商品 : 06951944
2017-09-26
用途: 納車の時
高井自動車自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用していますが、とても使いやすいです。仕上がりがとてもきれいです。

対象商品 : 06951944
2016-03-08
用途: 自動車のボディ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

●研磨力は表記どうりで感触良いです。●量と価格のバランス良いです。●他種類も購入使用していますが、持ちにくいため作業時に手から落下しないように気を使います。。

1が参考にしています
対象商品 : 06951944
2015-10-19
用途: 車磨き
運輸・通信業

いつも使ってます。作業がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする