曜日別特売

NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃

NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃径(Φmm)40刃長(mm)65全長(mm)165シャンク径(Φmm)32刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
066874842NKR40×32
50,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする