MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06686513
2NKS8
70
14
8
¥
3,460
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
06686522
2NKS 8.1
75
18.0
8.1
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686531
2NKS 8.2
75
18.0
8.2
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686547
2NKS 8.3
75
18.0
8.3
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686556
2NKS 8.4
75
18.0
8.4
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686574
2NKS 8.6
75
18.0
8.6
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686583
2NKS 8.7
75
18.0
8.7
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686592
2NKS 8.8
75
18.0
8.8
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686601
2NKS 8.9
75
18.0
8.9
¥
5,220
取扱い終了
返品不可
06686565
2NKS8.5
75
18
8.5
¥
4,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください