曜日別特売

エポックハードエンドミル

エポックハードエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックハードエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックハードエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06971727CEPH4030366064
12,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06971736CEPH4040486064
12,850
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06971745CEPH40505106064
14,270
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06971754CEPH60606126066
15,360
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
06602897CEPH60808167586
19,020
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06971763CEPH6100102080106
25,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06971772CEPH61201224100126
32,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06971781CEPH61601632110166
73,410
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06971797CEPH62002040125206
106,760
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする