曜日別特売

エポック21エンドミル(レギュラー刃長)

エポック21エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全38種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06970957CEPR401013.56064
14,550
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06970966CEPR40151.556064
14,550
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
06970975CEPR4020276064
13,890
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06970984CEPR40252.586064
12,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06970993CEPR40303106064
11,490
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
06971002CEPR40353.5126064
12,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06971011CEPR40404126064
12,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06971027CEPR40454.5156064
13,460
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06971036CEPR40505156064
13,460
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06971045CEPR40555.5156064
14,560
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06971054CEPR60606156066
14,560
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06971063CEPR60656.5207586
19,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06971072CEPR60707207586
19,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06971081CEPR60757.5207586
21,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05119852CEPR60808207586
17,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06971097CEPR60858.52580106
24,730
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06971106CEPR609092580106
24,730
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06971115CEPR60959.52580106
28,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05119895CEPR6100102580106
24,050
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06971124CEPR610510.530100126
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06971133CEPR61101130100126
32,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06971142CEPR611511.530100126
36,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
05119931CEPR61201230100126
30,430
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06971151CEPR61301335105166
48,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06971167CEPR61401435105166
54,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06971176CEPR61501540110166
58,360
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06971185CEPR61601640110166
69,720
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
06971194CEPR61701740120206
94,970
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
06971203CEPR61801840120206
92,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
06971212CEPR61901945125206
115,130
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
06971221CEPR62002045125206
101,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
06971237CEPR62202245135206
141,660
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
06971246CEPR62402450140256
184,520
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
06971255CEPR82502550140258
205,810
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
06971264CEPR82602650140258
207,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
06971273CEPR82802855145258
229,950
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
06971282CEPR83003060165328
261,180
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
06971291CEPR83203270175328
290,980
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする