曜日別特売

超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06980163HES2010-C12.5404
7,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
05123632HES2015-C1.54404
7,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
05123693HES2020-C26404
7,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
05123754HES2025-C2.58404
7,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
07000043HES2030-C310456
9,180
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
05123876HES2035-C3.511456
9,540
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
05123937HES2040-C412456
9,540
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
05123991HES2045-C4.514456
10,830
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
06980172HES2050-C515506
10,830
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
05124113HES2055-C5.515506
11,620
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06980181HES2060-C615506
11,210
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
05124235HES2065-C6.515506
13,360
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
05124296HES2070-C720608
13,360
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
05124357HES2075-C7.520608
14,560
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05124411HES2080-C820608
14,560
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05124472HES2085-C8.520608
17,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05124533HES2090-C9206510
17,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05124594HES2095-C9.5206510
19,560
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06980197HES2100-C10257010
17,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06980206HES2105-C10.5257010
21,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05124761HES2110-C11257512
21,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06980215HES2120-C12257512
24,310
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05124892HES2130-C13257512
34,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
05124917HES2140-C14359016
38,640
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05124935HES2150-C15359016
48,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05124953HES2160-C16359016
49,420
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05124987HES2180-C184010520
76,660
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
05125014HES2200-C204010520
83,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06980242HES2220-C224511520
97,670
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
05125075HES2250-C255012025
144,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
06980224HES2170-C17359016
40,200
取扱い終了
06980233HES2190-C194010520
51,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする