三菱マテリアル
2枚刃超硬エンドミル(L)
C-2JSよりもさらに刃長の長い2枚刃超硬エンドミルです。
用途
汎用
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990496
C2LSD0100
1
4
40
4
¥
9,440
取扱い終了
06990505
C2LSD0150
1.5
6
40
4
¥
9,440
取扱い終了
06990514
C2LSD0200
2
9
40
4
¥
9,440
取扱い終了
06990523
C2LSD0250
2.5
12
40
4
¥
9,440
取扱い終了
06990532
C2LSD0300
3
20
60
6
¥
12,500
取扱い終了
06990541
C2LSD0350
3.5
22
60
6
¥
13,800
取扱い終了
06990557
C2LSD0400
4
25
60
6
¥
13,800
取扱い終了
06990566
C2LSD0450
4.5
25
60
6
¥
15,400
取扱い終了
06990575
C2LSD0500
5
30
70
6
¥
15,400
取扱い終了
06990584
C2LSD0550
5.5
30
70
6
¥
16,900
取扱い終了
06990593
C2LSD0600
6
30
70
6
¥
16,900
取扱い終了
06990602
C2LSD0650
6.5
30
90
8
¥
22,100
取扱い終了
06990611
C2LSD0700
7
40
90
8
¥
22,100
取扱い終了
06990627
C2LSD0750
7.5
40
90
8
¥
24,600
取扱い終了
06990636
C2LSD0800
8
40
90
8
¥
24,600
取扱い終了
06990645
C2LSD0850
8.5
40
100
10
¥
30,300
取扱い終了
06990654
C2LSD0900
9
40
100
10
¥
30,300
取扱い終了
06990663
C2LSD0950
9.5
40
100
10
¥
31,400
取扱い終了
06990672
C2LSD1000
10
50
100
10
¥
31,400
取扱い終了
06990681
C2LSD1050
10.5
50
110
12
¥
35,400
取扱い終了
06990697
C2LSD1100
11
50
110
12
¥
35,400
取扱い終了
06990706
C2LSD1150
11.5
50
110
12
¥
41,000
取扱い終了
06990715
C2LSD1200
12
50
110
12
¥
41,000
取扱い終了
06990724
C2LSD1250
12.5
50
120
12
¥
44,000
取扱い終了
06990733
C2LSD1300
13
50
120
12
¥
44,000
取扱い終了
06990742
C2LSD1400
14
70
130
16
¥
60,400
取扱い終了
06990751
C2LSD1500
15
70
130
16
¥
62,400
取扱い終了
06990767
C2LSD1600
16
70
130
16
¥
64,400
取扱い終了
06990776
C2LSD1700
17
70
140
20
¥
101,000
取扱い終了
06990785
C2LSD1800
18
70
140
20
¥
101,000
取扱い終了
06990794
C2LSD1900
19
70
140
20
¥
107,000
取扱い終了
06990803
C2LSD2000
20
70
140
20
¥
107,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください