曜日別特売

メントルビー

メントルビー - 富士元工業メントルビー - 富士元工業メントルビー - 富士元工業メントルビー - 富士元工業メントルビー - 富士元工業メントルビー - 富士元工業メントルビー - 富士元工業
(9件のレビュー)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。

用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃内容量1本
注意
※能力数値は、TM32GUR装着時の数値です。TM32GSR使用時は、最大加工径が2~3mm程小さくなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力
寸法d(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
付属品
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964587BM4524TΦ5~24mm106745メントルビー専用ハイスチップ(TM32GUR HSS)×1個-
15,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06964596BM4524TLΦ5~24mm1011088メントルビー専用ハイスチップ(TM32GUR HSS)×1個-
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
06964605BM4538TΦ19~38mm127550メントルビー専用ハイスチップ(TM32GUR HSS)×1個L型レンチ(K-3)
18,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06964614BM4552TΦ33~52mm138055クランプスクリュ(M-1)、レンチ(MA-1)、メントルビー専用ハイスチップ(TM32GUR HSS)×1個L型レンチ(K-3)
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
06964623BM4566TΦ47~66mm138055メントルビー専用ハイスチップ(TM32GUR HSS)×1個L型レンチ(K-3)
30,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06964587
2024-02-02
用途: 穴加工後の面取り
有限会社ネオテック

刃の切れが切れが悪くなれば、チップを交換できるたとても使い勝手がいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 06964587
2018-06-03
用途: φ19軟鉄パイプの面取り
サービス業

色々試しましたが、切れ味バツグンです。切子がパラパラと切れるのが良いです。替刃の設定があるのもうれしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06964596
2018-02-13
用途: 穴のバリ取り

チップ交換で切れ味が戻るので便利です。
チップ無しの面取りカッター(ドリル)は研磨が難しく
グラインダー等では使えなくなってしまいます。

対象商品 : 06964587
2015-08-11
用途: 軟鋼材の穴やパイプの内バリ取り・面取り

3サイズ使用しています。仕上がりは3枚刃よりは少し悪い感じもしますが、良好です。ただ少しビビリやすいです。最研磨するよりコスパが良いので、長い目で見れば初期投資は回収できると思います。

対象商品 : 06964587
2015-06-26
用途: 面取り加工

カウンターシンクを買いかえるより経済的と思い購入しました。
ラジアールで使用しています。アルミはとてもきれいに仕上がり満足しています。
S50Cは少しかえりがでました。
回転は表より少し遅めのほうがきれいに仕上がるようなきがしています。

2が参考にしています
2014-09-06
用途: 面取り

レーザー抜いたブランクの穴の面取りのためカウンターシンクでもすぐ欠けてしまいましたが これは 何の問題もなく解決 切れなくなっても 刃を交換するだけなので 研磨の手間もなくロスがありません 5Φくらいからつかえるので とても満足

2が参考にしています
対象商品 : 06964605
2013-10-17
用途: 鉄、SUS、アルミの穴の面取り

名前に惹かれて購入したのですが、他の方がおっしゃる通り、よく切れますしとても綺麗に仕上がるので満足しています。安心感が違います。チップ交換式というのも良いです。自分の使用範囲では今のところチップも長持ちしています。付属品にはチップ交換用のレンチも付属されていました。

対象商品 : 06964587
2011-04-11
用途: SUS、鉄、アルミの穴あけ後のかえり取り
中島製作所

とても良いです。今まで使用したかえり取りは、良く使う部分だけが切れなくなり、研磨に出しても、切れ味がイマイチでした。この商品はチップの交換が簡単に出来てコストの面でも、とても良いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする