曜日別特売

裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25

裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 - ハーマンビルツ

独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。
また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。

トラスコ品番
712-9647
全長(mm)
317
案内径(mm)
25
内径(mm)
25
シャンク径(mm)
25
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371296TUHW - 2525
¥160,500
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする