IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)
(1件のレビュー)
ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)
取付穴径:Φ30
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
30
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06928634
ABN3K01R
1b
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06928643
ABN3K02R
2b
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06928652
ABN3K03R
3b
赤
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928661
ABN3K04R
4b
赤
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928677
ABN3K10R
1a
赤
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928686
ABN3K11R
1a1b
赤
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
当日出荷
06928695
ABN3K12R
1a2b
赤
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928704
ABN3K20R
2a
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928713
ABN3K22R
2a2b
赤
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928722
ABN3K40R
4a
赤
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734954
ABN3K01B
1b
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734963
ABN3K01G
1b
緑
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734972
ABN3K01R-NO22401
1b
赤
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59734981
ABN3K01Y
1b
黄
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734997
ABN3K02B
2b
黒
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735006
ABN3K02G
2b
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735015
ABN3K02Y
2b
黄
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735024
ABN3K10B
1a
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735033
ABN3K10G
1a
緑
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735042
ABN3K10Y
1a
黄
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735051
ABN3K11B
1a1b
黒
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735067
ABN3K11G
1a1b
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735076
ABN3K11R-NO22401
1a1b
赤
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59735085
ABN3K11R-NO24201
1a1b
赤
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59735094
ABN3K11Y
1a1b
黄
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735103
ABN3K11Y-NO24201
1a1b
黄
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59735112
ABN3K20B
2a
黒
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735121
ABN3K20G
2a
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735137
ABN3K20Y
2a
黄
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735146
ABN3K22B
2a2b
黒
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735155
ABN3K22G
2a2b
緑
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59735164
ABN3K22Y
2a2b
黄
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください