曜日別特売

Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ

Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)

モメンタリ 1a1b 緑

保護構造閉鎖形、IP40取付穴径Φ30.5+0.5mm接点構成1a-1b動作種別モメンタリボタン形状大形フルガード付ボタン色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02482907ABN3G11G
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする