曜日別特売

Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)

Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

ボタン形状:大形フルガード付
取付穴径:Φ30

種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)内容量1個
全52種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
52種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06928363ABN3G01B-1b
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928381ABN3G01R-1b
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
06928397ABN3G01Y-1b
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928406ABN3G02B-2b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928415ABN3G02G-2b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06928424ABN3G02R-2b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928433ABN3G02Y-2b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928442ABN3G03R-3b
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928451ABN3G04R-4b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928485ABN3G10R-1a
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06928494ABN3G10Y-1a
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928546ABN3G13B-1a3b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928555ABN3G20B-2a
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06928573ABN3G20R-2a
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928582ABN3G20Y-2a
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928591ABN3G22B-2a2b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
06928607ABN3G22G-2a2b
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
06928616ABN3G22R-2a2b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928625ABN3G22Y-2a2b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06928537ABN3G11Y-1a1b
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
32640991ABN3G11R-1a1b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59734787ABN3G01S-1b
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734796ABN3G01W-1b
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734814ABN3G02W-2b
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734823ABN3G10S-1a
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734832ABN3G10W-1a
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734866ABN3G11S-1a1b
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734875ABN3G11W-1a1b
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734884ABN3G20S-2a
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734893ABN3G20W-2a
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734902ABN3G22S-2a2b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734911ABN3G22W-2a2b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734927ABN3G30G-3a
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734936ABN3G31G-3a1b
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734945ABN3G31R-3a1b
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
51368835ABN3G01G-1b
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
51368844ABN3G10B-1a
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51368853ABN3G10G-1a
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51368862ABN3G11B-1a1b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
51368878ABN3G11G-1a1b
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
51368887ABN3G20G-2a
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
18273879ABN3G20B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2a
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
06928372ABN3G01G-1b
1,805
取扱い終了
代替品有
06928467ABN3G10B-1a
1,805
取扱い終了
代替品有
06928476ABN3G10G-1a
1,805
取扱い終了
代替品有
06928564ABN3G20G-2a
2,180
取扱い終了
代替品有
06928503ABN3G11B-1a1b
2,180
取扱い終了
代替品有
06928512ABN3G11G-1a1b
2,180
取扱い終了
代替品有
06928521ABN3G11R-1a1b
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
59734857ABN3G11R-1a1b
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06928372ABN3G01G51368835ABN3G01GABN3G01G Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 51368835Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,498
税込2,748
メーカーリニューアル品です
06928467ABN3G10B51368844ABN3G10BABN3G10B Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 51368844Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,598
税込2,858
メーカーリニューアル品です
06928476ABN3G10G51368853ABN3G10GABN3G10G Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 51368853Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,598
税込2,858
メーカーリニューアル品です
06928564ABN3G20G51368887ABN3G20GABN3G20G Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 51368887Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,698
欠品中
税込2,968
メーカーリニューアル品です
06928503ABN3G11B51368862ABN3G11BABN3G11B Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 51368862Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーリニューアル品です
06928512ABN3G11G51368878ABN3G11GABN3G11G Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 51368878Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーリニューアル品です
06928521ABN3G11R32640991ABN3G11RABN3G11R Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 32640991Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
59734857ABN3G11R32640991ABN3G11RABN3G11R Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 32640991Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06928381
2016-07-29
用途: 制御盤補修部品
有限会社豊田工業

即納で助かりました。納期に間に合いました。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする