Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減

保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5内容量1個
263件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
定格使用電圧(V)
照光種別
材質(リング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06924276ALFS21602DNG-モメンタリ2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924285ALFS21611DNA-モメンタリ1a1bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924294ALFS21611DNG-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
4,150
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
06924303ALFS21611DNR-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
06924321ALFS21611DNY-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924337ALFS21620DNA-モメンタリ2aアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924346ALFS21620DNG-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924355ALFS21620DNR-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924373ALFS21620DNY-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924434ALFS21622DNA-モメンタリ2a2bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924443ALFS21622DNG-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924452ALFS21622DNR-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924477ALFS21622DNY-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924513ALFS22210DNA-モメンタリ1aアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924522ALFS22210DNG-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
06924531ALFS22210DNR-モメンタリ1a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06924547ALFS22211DNA-モメンタリ1a1bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924583ALFS22211DNY-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
06924592ALFS22220DNA-モメンタリ2aアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924601ALFS22220DNG-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
06924635ALFS22220DNY-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924644ALFS22222DNA-モメンタリ2a2bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924653ALFS22222DNG-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924662ALFS22222DNR-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924687ALFS22222DNY-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06924696ALFS22611DNA-モメンタリ1a1bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924705ALFS22611DNG-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
4,150
4,098
4,508(税込)
当日出荷
06924714ALFS22611DNR-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
4,150
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
06924732ALFS22611DNY-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924793ALFS22620DNA-モメンタリ2aアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924802ALFS22620DNG-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924811ALFS22620DNR-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924836ALFS22620DNY-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924897ALFS22622DNA-モメンタリ2a2bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924906ALFS22622DNG-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924915ALFS22622DNR-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
06924976ALFS26611DNY-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
06925003ALFS26620DNG-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
06925012ALFS26620DNR-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
06925037ALFS26620DNY-モメンタリ2a丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
06925082ALFS26622DNA-モメンタリ2a2bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
56日以内出荷
返品不可
06925091ALFS26622DNR-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
56日以内出荷
返品不可
06925116ALFS26622DNY-モメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,998
4,398(税込)
56日以内出荷
返品不可
32641007ALFS22211DNG-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59787856ALFS21111DNA-モメンタリ1a1bアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59787865ALFS21111DNG-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59787874ALFS21111DNR-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59787883ALFS21111DNS-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59787901ALFS21111DNY-モメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59787917ALFS21120DNA-モメンタリ2aアンバー丸形(突形フルガード付)25.5(0~0.5)M3.5ねじ端子-LED金属(クロームメッキ)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06924565
2016-06-13
用途: 加工機械操作盤
CARRY TEK

従来から使用していて、問題なし。 照光もLEDできれい
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする