曜日別特売

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) - IDEC(和泉電気)
(12件のレビュー)

保護構造はIP65(IEC 60529)

保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)内容量1個
全172種類を絞り込む
発光色
172種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
形状
取付穴径(Φmm)
光源
規格
保存温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06936781APN166DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06936797APN166DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
59869345APN166DNPW-ピュアホワイト--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06936806APN166DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
59869354APN166DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
30日以内出荷
返品不可
06936824APN166DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59868103APN111DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59868112APN111DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59868121APN111DNPW-ピュアホワイト--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59868146APN111DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
59868164APN111DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
51369063APN111DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
51369124APN122DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51369142APN122DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51369158APN122DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51369176APN122DNY-黄(アンバーに近い色味)--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59868426APN116DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51369072APN116DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51369088APN116DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51369097APN116DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51369115APN116DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02485201APN116DDNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02485192APN116DDNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
59868173APN1126DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
59868182APN1126DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
59868191APN1126DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
59868216APN1126DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
59868907APN126DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
59868882APN126DNPW-ピュアホワイト--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51369185APN126DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
51369194APN126DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51369203APN126DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
51369228APN126DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
59868706APN1246DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
59868715APN1246DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
59868724APN1246DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
59868733APN1246DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
59868751APN1246DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
59869022APN1386DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869031APN1386DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869047APN1386DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869065APN1386DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869205APN146DNR---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869187APN146DNG---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869223APN146DNY---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869171APN146DNA-アンバー--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
3,500
3,850(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869214APN146DNS---30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
59869196APN146DNPW-ピュアホワイト--30.5(0~0.5)-UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)-40~80(ただし、氷結しないこと)
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
06936815APN166DNWAC/DC6乳白乳白30LEDUL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)-40~80
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
51369212APN126DNWAC200/220乳白乳白30LEDUL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)-40~80
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06936815APN166DNW59869345APN166DNPWAPN166DNW TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 59869345TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51369212APN126DNW59868882APN126DNPWAPN126DNW TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 59868882TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51369133
2026-01-13
用途: 貸切バス後方に
株式会社トラベラーズサポート

もう少し大きい方が良い説明書が無くどちらがプラスかマイナスかが分からない

1が参考にしています
対象商品 : 51369133
2022-01-31
用途: 破損したため、交換用です。
製造業

即納してくれるので、助かりました。安定のidecですね。

対象商品 : 59868882
2021-08-10
用途: 制御盤製作

現在、入手困難な状況なので助かりました。
また利用したいと思います。

対象商品 : 51369194
2022-01-22
用途: 盤改造
電気・ガス・熱供給・水道業

よく使う部品なので、これと言った改善点はありません。

対象商品 : 51369176
2021-11-11
用途: 試作品
サービス業

他のパーツが用意できない為、使用しておりません。。

対象商品 : 51369237
2020-04-20
用途: 天井クレーン制御盤メンテナンス時
株式会社紀州工業建設業・工事業

天井クレーンの点検業務を行って居ります。盤面の表示ランプを白熱球から機器毎交換しています・・・LEDランプは振動に強く、発熱が少ないのが非常に気に入っています。

対象商品 : 51369194
2019-08-03
用途: 制御盤メインテナンス時
有限会社 大栄電機

定評あるメーカーの安心出来る製品に満足しています。価格的にも満足しています。

対象商品 : 51369203
2019-01-25
用途: 配電盤組み立てに使用しています。
製造業

モノタロウ様、毎度、お世話になっております。即発送は、有り難いです。今後とも よろしくお願いします。品物、問題無し良品です。
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
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする