曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
使用電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06923646ASS2K11N25.5(0~0.5)-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06923655ASS2K11NB25.5(0~0.5)-
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
06923603ASS2K01NB25.5(0~0.5)-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06923612ASS2K04N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923621ASS2K10N25.5(0~0.5)-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06923637ASS2K10NB25.5(0~0.5)-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06923664ASS2K20N25.5(0~0.5)-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06923673ASS2K20NB25.5(0~0.5)-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923682ASS2K22N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06923691ASS2K22NB25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923707ASS2K40N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923716ASS2K40NB25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923883ASS3K02N25.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923892ASS3K04N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923901ASS3K11N-20325.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923917ASS3K20N25.5(0~0.5)-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06923926ASS3K22N25.5(0~0.5)-
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923935ASS3K22N-21025.5(0~0.5)-
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
06923944ASS3K40N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949084ASS21K10N25.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949093ASS21K10N-NO1025.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949102ASS21K10N-NO225.5(0~0.5)-
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949111ASS21K10N-NO325.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949127ASS21K10N-NO425.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949136ASS21K10N-NO525.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949145ASS21K10N-NO625.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949154ASS21K10N-NO725.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949163ASS21K10N-NO825.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949172ASS21K11N25.5(0~0.5)-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949181ASS21K11N-NO225.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949197ASS21K11N-NO625.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949206ASS21K20N25.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949215ASS21K20N-MAU25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949224ASS21K22N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949233ASS21K22N-NO1025.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949242ASS21K22N-NO325.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949251ASS21K22N-NO625.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949267ASS21K2RN-11825.5(0~0.5)-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949276ASS21K40N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949452ASS22K10N25.5(0~0.5)-
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949461ASS22K11N25.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949477ASS22K20N25.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949486ASS22K22N25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949495ASS22K2RN-16925.5(0~0.5)-
オープン
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
59949617ASS2K01N25.5(0~0.5)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949626ASS2K01NC25.5(0~0.5)-
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949635ASS2K02N25.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949653ASS2K02NC25.5(0~0.5)-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949662ASS2K04NC25.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59949671ASS2K04N-NO325.5(0~0.5)-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06923655
2018-05-15
用途: 自動ドアのスイッチの交換
医療法人財団博愛会 医療・福祉・介護関連業

自動ドアのスイッチ交換に使用。問題なく交換できました。

2が参考にしています
対象商品 : 06923655
2009-08-20
用途: 立体駐車装置の操作キー(修理)
有限会社ディーエスシステム

定番シリーズですがφ25シリーズは他社ではあまり出ていないので常時ストック品にしておく必要があるかも知れませんね・・・
取り付けにゴムパッキンが沢山付いていますので、色々なパネルの厚さに対応できるのが便利です。
接点は共通シリーズなので、手持ちの接点コマを足して使えますので、注文の際には、この一番安価な型番でとりあえず頼んでいます。
鍵はかなり前からの共通シリーズなので、セキュリティー上の問題は出てきますが、交換の度にキーのストックが増え、おかげさまで現場に向かわせる作業員全員に常備させてあるので、長年変わらないキーに感謝です(笑)
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
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする