曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)内容量1個
全23種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
接点材質
23種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06927374AVS301NR1b銀接点
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06927392AVS310NR1a銀接点
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06927417AVS320NR2a銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06927426AVS322NR2a2b銀接点
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06927401AVS311NR1a1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
32641122AVS302NR2b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59962576AVS301NY1b銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962594AVS302NR-MAU2b金接点
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962603AVS302NY2b銀接点
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962612AVS303NR3b銀接点
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962621AVS304NR4b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962637AVS304NY4b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962646AVS310NY1a銀接点
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962655AVS311NR-MAU1a1b金接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962664AVS311NY1a1b銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962673AVS313NR1a3b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962682AVS320NY2a銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962691AVS322NY2a2b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962707AVS331NR3a1b銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59962716AVS340NR4a銀接点
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06927383AVS302NR2b銀接点
2,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
59962567AVS301NR1b銀接点
1,945
取扱い終了
返品不可
代替品有
59962585AVS302NR2b銀接点
2,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06927383AVS302NR32641122AVS302NRAVS302NR Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気) 32641122Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
59962567AVS301NR06927374AVS301NRAVS301NR Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気) 06927374Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
59962585AVS302NR32641122AVS302NRAVS302NR Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気) 32641122Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59962612
2021-11-17
用途: 機器の組み立て
製造業

部品入手困難でしたが、短納期で入手でき助かりました。

対象商品 : 06927374
2021-09-14
用途: 装置の際、
株式会社バイオ分譲飼育センター

素晴らしい、また装置を頂いていますので再注文をします。

対象商品 : 06927374
2016-12-14
用途: 設備部品交換用
株式会社中島製作所

設備に付いている非常停止ボタンは、作業ミス等で破損するため交換用として非常に重宝してます。

対象商品 : 32641122
2017-03-30
用途: 制御盤用

迅速な納品で安心でした、また注文したいと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする