曜日別特売

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(22件のレビュー)

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。

種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ボタン数
極数(P)
定格通電電流(A)
定格容量(kW)
絶縁抵抗(MΩ)
保護等級
ボタン文字
ブッシング品番
外形寸法(mm)
材質(カバー)
材質(ケース)
質量(kg)
取付姿勢
種別
周囲温度(℃)
準拠規格
接続端子
相対湿度
締付トルク(N・m)
適合電線(mm2)
付属品
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06944777BSW315B 31台3315200/220V(2.2)、400/440V(2.2)100以上(DC500Vメガー)IP64FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)KPA15CH203×W68×D82--0.51鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下一般防雨可逆-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M445~85%1.4~1.82ブッシュΦ11.5IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
9,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
06944786BSW330B 31台3330200/220V(3.7)、400/440V(3.7)100以上(DC500Vメガー)IP64FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)KPA30DH224×W80×D88--0.65鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下一般防雨可逆-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M545~85%2.5~3.53.5ブッシュΦ14.2IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
12,420
11,980
13,178(税込)
当日出荷
06944752BSW215B 31台2315200/220V(2.2)、400/440V(2.2)100以上(DC500Vメガー)IP64ON(黒)、OFF(赤)KPA15CH151×W66×D66--0.28鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下一般防雨-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M445~85%1.4~1.82ブッシュΦ11.5IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
5,770
5,398
5,938(税込)
当日出荷
06944761BSW230B 31台2330200/220V(3.7)、400/440V(3.7)100以上(DC500Vメガー)IP64ON(黒)、OFF(赤)KPA30DH174×W83×D74--0.39鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下一般防雨-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M545~85%2.5~3.53.5ブッシュΦ14.2IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
8,180
7,598
8,358(税込)
当日出荷
06944813BSWT215B 31台2315200/220V(2.2)、400/440V(2.2)100以上(DC500Vメガー)IP65ON(黒)、OFF(赤)KPA15CH151×W66×D56.6--0.27鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下強力防雨形-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M445~85%1.4~1.82ブッシュΦ11.5IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
06944822BSWT230B 31台2330200/220V(3.7)、400/440V(3.7)100以上(DC500Vメガー)IP65ON(黒)、OFF(赤)KPA30DH174×W83×D66.6--0.38鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下強力防雨形-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M545~85%2.5~3.53.5ブッシュΦ14.2IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
8,960
7,998
8,798(税込)
当日出荷
06944831BSWT315B 31台3315200/220V(2.2)、400/440V(2.2)100以上(DC500Vメガー)IP65正(黒)、止(赤)、逆(黒)KPA15CH203×W66×D74.6--0.48鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下可逆強力防雨形-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M445~85%1.4~1.82ブッシュΦ11.5IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
11,180
9,998
10,998(税込)
当日出荷
87308137BSW215B3AB1個2315-100以上(DC500Vメガー)IP64ON(黒)、OFF(赤)KPA15CH151×W66×D66---鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンまたはFORボタンが上、OFFボタンまたはREVボタンが下一般防雨-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)-M4-1.4~1.82ブッシュΦ11.5IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
6,050
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
35059053BSW315B 21台3215100/110V(0.4)、200/220V(1.1)100以上IP64FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)KPA15CH203×W68×D82ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)0.51鉛直面に対して以下のように取り付ける。FORボタンが上、REVボタンが下一般防雨可逆-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品M445~85%1.4~1.82適用ブッシング/Φ11.5IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ポンプのスイッチ交換
製造業

造りがしっかりしていて動作も問題ありません。
問題なく使用できています。

対象商品 : 06944813
2025-03-11
用途: 製麺機のスイッチとして使用しています。
建設業・工事業

防水、防塵なので水場に適しておりお客様にも喜んでもらいました。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: ウインチ操作用
農・林・水産業

漁業用の巻き上げウインチに使用し30Aで問題無く作業出来ます
取付位置は船上の雨ざらしですがゴムパッキンがしっかり効いて内部のサビも長時間防いでくれるようです
何よりリレー不使用でこの価格でウインチ使えるのは助かります

2024-09-03
用途: 回転鍋用スイッチ
製造業

回転鍋のスイッチの接点不良で同じ取付位置だったのでこれを注文しました。社名が変わっても同じ規格の物を置いてくれてると取付もスムーズで満足です。

対象商品 : 06944752
2022-07-26
用途: 屋外のポンプのスイッチ
神成田丸

防水加工がしてあり、屋外でも問題なく使用ができ満足しています。

対象商品 : 06944752
2019-03-20
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

春日電機製の押し釦開閉器は安心して使用出来てすごく良い。

対象商品 : 06944752
2019-03-14
用途: 屋外ポンプ点検整備の時
有限会社 大栄電機

定評のある製品で、安心安全に使用できます。信頼性の有る商品です。

対象商品 : 06944813
2018-05-10
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売

同じモデルの入れ替え作業だから良いに決まってる
ただ押しボタンの内部に有る爪がグリスアップしても帰りずらい
スイッチの蓋のみ販売してくれると助かる
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
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする