曜日別特売

二連伸縮はしご スカイライトII

二連伸縮はしご スカイライトII - ナカオ二連伸縮はしご スカイライトII - ナカオ二連伸縮はしご スカイライトII - ナカオ
(1件のレビュー)
材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06955584MED-6.56.653850×500×833.8517.2120350
124,800
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955593MED-7.27.354200×500×834.218.8120350
139,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955602MED-8.08.054550×500×834.5520.2120350
152,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955575MED5.85.94-3.515.8--
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06955611MED-9.59.45-5.2523100350
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06955611
2013-06-06
用途: エアコンの取り付け工事
株式会社ODS建設業・工事業

もう少し軽ければよりベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする