中型・大型アングルグラインダー

中型・大型アングルグラインダー - 不二空機

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10900空気消費量(Nm3/min)0.95(最大)仕様強力型トラスコ品番125-4545全長(mm)225質量(kg)2.00(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5頭部高さ(mm)70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962374FA-5E-1V
43,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06962374FA-5E-1V39245606FA-45-1FA-5E-1V エアアングルグラインダー 不二空機 39245606エアアングルグラインダー不二空機1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする