ESMボールエンドミル

ESMボールエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途彫込み加工・曲面加工・R加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066940462ESMB 0.5R1.02.5606
5,900
取扱い終了
066940642ESMB1.5R38706
9,830
取扱い終了
066940552ESMB1R25606
9,830
取扱い終了
返品不可
066940822ESMB2.5R510906
9,830
取扱い終了
返品不可
066940732ESMB2R48806
9,830
取扱い終了
返品不可
066940912ESMB3R6121006
9,830
取扱い終了
066941072ESMB4R8141108
11,380
取扱い終了
返品不可
066941162ESMB5R101812510
13,670
取扱い終了
返品不可
066941252ESMB6R122214012
16,340
取扱い終了
返品不可
066941342ESMB8R163016016
28,140
取扱い終了
返品不可
066941432ESMB10R203818020
39,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする