グラインダ

グラインダ - 瓜生製作

グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約370(砥石なし)質量(kg)約2.80(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:13~19砥石軸ねじサイズW1/2軸心より側面まで(mm)約30.0能力トイシ(外径×厚×内径)125×19×12.7ホース口金取付ねじPT3/8推奨ホース径(mm)12.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06725047UG-125H
85,600
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする