タカヤマ
スライドストッカー ハーフモード
インテリア感覚のワインレッド基調。
枠組み工法で組立て簡単。
ゴルフバック、釣竿等の長物収納、便利な小型愛用道具収納庫。
左右いずれにも棚板は取り付けられます。
最上段棚位置(mm)
200
仕様
鍵付き
付属品
ハーフ棚板×3枚、金網ネット×1枚
色
ワインレッド
奥行(mm)
500
間口(mm)
905
棚ピッチ(mm)
150
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
430×370×20
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999894
TMS-3(HK)
380×1230×380
897×375×1260
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06999912
TMS-6(HK)
380×1530×380
897×375×1560
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください