曜日別特売

スライドストッカー マイルド

スライドストッカー マイルド - タカヤマ

腐食に強いアルミレール仕様。
アルミレールを使用したまろやかなデザインのマイルドシリーズ。

最上段棚位置(mm)200仕様鍵付き奥行(mm)530間口(mm)1200棚ピッチ(mm)150棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)1100×350×25内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999797TMSA-121(M)1145×350×920
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06999806TMSA-123(M)1145×350×1220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
06999815TMSA-126(M)1145×350×1520
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする