軟鋼用ソリッドワイヤー
(1件のレビュー)大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
- 用途
- 車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
- 仕様
- 軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用
- JIS規格
- JIS Z3312 YGW11
- AWS規格
- A5.18 ER70S-G相当
- ワイヤー種類
- ソリッド
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 07011776
2019-03-09
用途: 軟鋼板の溶接
製造業
色々な銘柄のワイヤーを使ってみましたが、炭酸ガス大電流用のワイヤーの中では最高の物です。アーク感はソフトで溶融金属の流動性が自分には最適な設計で溶接外観が美しく決まります。溶接をやっていて楽しいし気持ちが良くなるワイヤーです。少し値段が高いですがトータルで見ればコストダウンにつながります。
海外メーカーの物と比べると値段が高いですが、絶対にこちらのワイヤーをお勧めします。性能の差が値段以上です。
2人が参考にしています














