曜日別特売

低温鋼用フラックス入りワイヤ

低温鋼用フラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤで、-60℃程度までの低温域で安定した靭性が得られる下向すみ肉及び水平すみ肉専用ワイヤです。
無機ジンクプライマー塗装鋼板のすみ肉溶接における耐ピット性が優れています。

用途
海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の下向及び水平すみ肉溶接
内容量
1箱(15kg)
注意
※水平すみ肉溶接におけるトーチ角度は下板から40~50°でかつ前進角5~20°位が適しています。
※プライマーの種類や膜厚によっては、良好な耐ピット性が得られない場合がありますので、プライマーの種類及び膜厚の管理が必要です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07692856SF-36F
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07692926SF-36F
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする