耐食・耐候性鋼用ソリッドワイヤ
塗装周期延長鋼(CORSPACE(R))用のCO2ガスシールドアーク溶接用ワイヤです。
溶着金属に微量のSnを含み、鋼材相当の耐食性を得られます。
大電流域でもアークが安定し、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
590MPa級高張力鋼の溶接にも適用できます。
- 用途
- 570MPa級CORSPACEを使用する構造物の溶接
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて50~100℃の予熱を行ってください。※パス間温度は予熱温度と同程度に保ってください。
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 の新着商品
カテゴリ