曜日別特売

ペール缶用エアバキュームポンプ

ペール缶用エアバキュームポンプ - アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプ - アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプ - アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプ - アクアシステムペール缶用エアバキュームポンプ - アクアシステム

お手持ちの空きペール缶に使用可能。
エア駆動だから、防爆地域でも安心。
電動タイプより洗浄が容易。
自動停止機能(標準装備)。
少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。
小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。
粘度は1000CpまでOK!

用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収ホース長さ(m)2内容量1台
注意
※ポンプ本体にペール缶・コンプレッサーは含みません。床面にこぼれた液体は吸い込めません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用可能液体
吸入量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06960082APPQO3.4-75JIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
100,800
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
06960091APPQOG3.7-75JIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
108,200
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06960073APPQ1.5一般油20(水、0.6Mpa、青色ネジ使用時)クローズ缶用
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする