ポイントマスター(PMCシリーズ)

ポイントマスター(PMCシリーズ) - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。

仕様
ストレートシャンクタイプ
電子音付き
通電方式
バッテリーLR1×2(単5)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法Dh7(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02019482PMC-205020110
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02019491PMC-325832102
58,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02019491
2018-10-17
用途: 高精度切削加工・仕上げ寸法表示
岩見鉄工所製造業

大変便利の良いものです。
寸法表示出すのに最適と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする