BIG DAISHOWA
ドリルタッパーセット
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。
2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※ドリルチャックは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タッピング能力
トラスコ品番
セット内容
シャンク
ドリル能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02019141
SDT24-3
M4~M24、U3/16~U7/8、P1/8~P1/2
137-0685
本体:DT24-3、ホルダ:T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24・D24-MT2・J24-6
MT3
Φ32
¥
128,650
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02019157
SDT24-4
M4~M24、U3/16~U7/8、P1/8~P1/2
137-0693
本体:DT24-4
ホルダ:T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24・D24-MT2・J24-6
MT4
Φ32
¥
128,650
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02019166
SDT33-4
M8~M33、U5/16~U1 1/4、P1/8~P1
137-0707
本体:DT33-4
ホルダ:T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30・D33-MT3・J33-6
MT4
Φ50
¥
141,950
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02019175
SDT33-5
M8~M33、U5/16~U1 1/4、P1/8~P1
137-0715
本体:DT33-5
ホルダ:T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30・D33-MT3・J33-6
MT5
Φ50
¥
141,950
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください