曜日別特売

クイックチェンジホルダー

クイックチェンジホルダー - BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダー - BIG DAISHOWA

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。

付属品チャック締付け用スパナ内容量1セット
注意
※フライス盤の主軸に直接取り付けますので、機械に合ったものをお選びください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02018003SMH40U-32A本体:MH40U-T35
ミーリングチャック:M35-HMC32
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
チャックアーバ:J35-6
フェイスミルアーバ:F35-4
テーパホルダ:T35-MT2・MT3
168,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018012SMH40U-32B本体:MH40U-T35
ミーリングチャック:M35-HMC32
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
チャックアーバ:J35-6
フェイスミルアーバ:F35-4
151,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018021SMH50U-32A本体:MH50U-T45
ミーリングチャック:M45-HMC32
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
チャックアーバ:J45-6
フェイスミルアーバ:F45-6
テーパホルダ:T45-MT2・MT3・MT4
205,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018037SMH50U-32B本体:MH50U-T45
ミーリングチャック:M45-HMC32
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
チャックアーバ:J45-6
フェイスミルアーバ:F45-6
174,300
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02018046SMH50U-42A本体:MH50U-T45
ミーリングチャック:M45-HMC42
ストレートコレット:C42-6・8・10・12・16・20・25・32
チャックアーバ:J45-6
フェイスミルアーバ:F45-6
テーパホルダ:T45-MT2・MT3・MT4
228,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02018055SMH50U-42B本体:MH50U-T45
ミーリングチャック:M45-HMC42
ストレートコレット:C42-6・8・10・12・16・20・25・32
チャックアーバ:J45-6
フェイスミルアーバ:F45-6
197,200
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする