モリHDグリースNo.1

モリHDグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(3件のレビュー)

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。

用途
水のかかる軸受や開放ギヤに
海上作業船の巻上機、バケットピン
建機の足回り、ピン
発電所のトラベラースクリーンチェーン
製鉄所のロールネックベアリングなど
多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
混和ちょう度310/340(25℃、60回)ちょう度No.1種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150引火点(℃)200以上滴点(℃)195外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023384452131651本(400g)123-2851
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
023384632131721缶(2.5kg)123-0778
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338445
2022-12-23
用途: 旧車、バイクのメインテナンス

プロお勧めの品です。粘度もあって扱いやすく、古いローバーミニのグラスアップにも重宝しています、

対象商品 : 02338445
2015-01-16
用途: 車の関係
自由業

とても良い商品です。価格はやや高めだが間違いありません。
車の下回の水に触れる個所は最高に良いです。
今まで、ゴムなどを侵食させられた事はありませんので。

対象商品 : 02338445
2015-03-11
用途: 外部の摺動部などに使用
自由業

粘性が大変あり、安心して車両外部に使用できる。とても良い製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする