曜日別特売

モリHDグリースNo.2

モリHDグリースNo.2 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.2 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.2 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリHDグリースNo.2 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(3件のレビュー)

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。

用途
水のかかる軸受や開放ギヤに
海上作業船の巻上機、バケットピン
建機の足回り、ピン
発電所のトラベラースクリーンチェーン
製鉄所のロールネックベアリングなど
多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023384542132651本(400g)123-2843
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
023384722132721缶(2.5kg)123-0760
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338454
2024-04-26
用途: 配送、構内作業等
燕屋商店運輸・通信業

某メーカーの安価なシャーシーグリスと簡易的な耐水テストをしましたが
比較するまでもなく、こちらが圧勝です!
へばりつくように粘着するので水を流しながら指で除去することはまず無理です。
価格差はかなりあるので考慮するべきですが屋外の悪条件で使うならこれで決まりですね。
もっと早く買えば良かった。

対象商品 : 02338454
2022-10-06
用途: 車.バイクのメインテナンス

車(ローバーミニ)のグリスアップ用に購入しました。粘度もあって垂れにくく、樹脂とも接触するナックルジョイントに適しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02338454
2015-12-02
用途: 外での作業に使うので雨風にさらされます。

レース用のMTBに使いましたが雨でも流されずシッカリ潤滑しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする