曜日別特売

モリサームNo.1

モリサームNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリサームNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリサームNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリサームNo.1 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。

用途高温下の摺動部、軸受にちょう度No.1使用温度範囲(℃)-10~200増ちょう剤特殊無機物固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
容器
外観
基油
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023385762331651本(400g)123-08240.41カートリッジ灰黒色鉱物油
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
023386032321721缶(2.5kg)123-08412.8灰黒色均一グリース鉱油
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338576
2021-07-20
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

楔形掴み具の歯の交換時、摺動部に塗布に使用していますが、問題なく塗布でき、スムーズに動作しています。
治具への塗布程度であれば、充分な量です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする