曜日別特売

スミテックF931

スミテックF931 - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF931 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。
低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。
薬品や溶剤なとの影響と受けにくい
プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。
温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。
増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。

用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番123-1979混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338402252360
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338402
2013-07-15
用途: 金型全般の摺動面潤滑

フッ素系グリスのイメージと違った。 
普通のグリスのように肉眼で視認出来るように塗るとねっとりとして動きが重い。
コーティングする気持ちで薄く塗ると、スベスベするが見た目としては、全く判らないので
散布されてるのか、されてないのかも判らない。 肉眼で全く判らないので
メンテナンスサイクルもどのように決めれば良いか思案中。 
メーカーに問い合わせた所、コーティングというより、肉眼で視認できるように塗ってくれと
言われたが、摺動がネットリとしてしまい。逆に負荷になってる気がする。
とりあえず、メーカーの意志に反してコーティングするように使ってみます・・・
耐久性は判りません。 なに分にも肉眼では全く「散布されてる」「されてない」が判らないので。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする