CPL-中型切断器 (プロパン切断器)

CPL-中型切断器 (プロパン切断器) - 千代田精機

日本工業規格JIS B 6802該当品

切断板厚(mm)
No.1:3~7
No.2:5~15
No.3:10~20
火口径(mm)
No.1:Φ0.7
No.2:Φ0.9
No.3:Φ1.1
ガス名プロパン火口No.1・No.2・No.3仕様プロパン用付属品火口:3本種別CPL-中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:70ガス圧力(MPa)酸素:0.25/プロパン:0.03使用吹管CPL(中切、グリッタM、ニューグリッタM)切断器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
06960493CPL-中型
取扱い終了
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06960493CPL-中型48684676中型ネオ吹管 (火口3本付)CPL-中型 普及型切断器 プロパン用 千代田精機 48684676普及型切断器 プロパン用千代田精機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする