曜日別特売
(2件のレビュー)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー外観クリヤータイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)種類直接塗装用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008005K-1A
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07008005
2015-01-14
用途: トーチの及び母材のスパッター付着防止
ZAZA

ノズルが2種類付属していて散布しやすく使い勝手はいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07008005
2008-06-09
用途: ノンガス溶接時にノズルや母材に使用します。

溶剤系が良いのかどうか分からないのですが今の所不満点は有りません。噴射ノズルの交換が面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
溶接後表面処理(塗装・メッキ等)を行った場合、何か影響はありますか?
回答:
一般の油性塗料・メッキにご使用の場合は影響はありませんが、エポキシ系の塗料にご使用の場合は後処理が必要となります。
対象商品:
07008005
2011-10-31

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする