曜日別特売
(3件のレビュー)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色外観タイプ溶剤型指触乾燥時間(分)1種別速乾型種類後処理用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008014SUS-1
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07008014
2014-11-26
用途: 半自動溶接機の作業
農・林・水産業

母材にスプーレして使用するのですがうまくいかない。スパッタが付着して出来ばいが悪い、価格が高いので他の商品を検討します。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 07008014
2014-07-12
用途: ステンレスの溶接時

以前は業者より仕入していたがモノタロウさんの方が価格が安いため
御社を利用しています。

対象商品 : 07008014
2013-03-05
用途: 製作金物の溶接作業時
有限会社松井製作所

以前は刷毛塗りタイプを使用していましたが、作業性が悪く今回初めてスプレー式を使用してみました。
スプレー式のため非常に使い勝手がいいのでこれからも使いたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする