Wiha(ビーハ/ノガ)
スタンダード・プラスビット
標準のプラスビット
規格
DIN3128
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07069291
7011Z0
25
No.0
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07069325
7011Z3
25
No.3
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07069334
7011Z4
32
No.4
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください