ポパイフレックス

ポパイフレックス - ノガ
(1件のレビュー)

底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。
アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。
小形フライス盤、旋盤におすすめします。

トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850873NF1021
24,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06850873
2015-10-23
用途: 機械連結の芯だしに使用
建設業・工事業

使用条件で若干塗装がのっているためか磁力が弱く感じます。
回転させて戻ると0点がずれる事がしばしばで金額から見ると少し不満を感じます。
ただ、土台に調整軸があるためとても作業的には使いやすくお勧めいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする