曜日別特売

液体用 磁性金属除去 チーズ式マグネットフィルター

液体用 磁性金属除去 チーズ式マグネットフィルター - マグネテックジャパン

L型配管部に適したマグネットです。比較的軽量で扱いやすいタイプです。様々な場面でご利用いただけます。
アウターパイプ対応、根本R対応
日本製

用途
液体(湿式)
材質
磁場部SUS316Lその他SUS304
寸法(mm)
L-1 80、L-2 280
仕上
バフ#400
耐熱温度(℃)
125
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
接続径
1.5S
表面磁束密度(T)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74832120LMT-201-1.0T-1.5S
¥195,400
¥189,800
¥208,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする