三菱マテリアル
チップ APGT-PDFR-G2
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
形状
平行四辺形85°
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06238224
APGT1135PDFR-G2 HTi10
3.5
11.25
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
06238233
APGT1604PDFR-G2 HTi10
0.4
17.02
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください