曜日別特売

チップ APMT-PDER-M1

チップ APMT-PDER-M1 - 三菱マテリアル

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
被削材…鋼・ステンレス鋼

材質F7030トラスコ品番248-2754形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06238547APMT1135PDER-M1 F7030
14,200
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする